Kupplungskopf Standard
Standard Kupplungskopf
KUPPLKPF-STRD-VORRAT-ROT-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei Ausfall oder Defekt eines Bremskreises (z. B. Bruch der Leitung oder der Verbindung) wird die Anhängerbremse geschlossen – eine Bremsung wird eingeleitet
- Schadhafte oder verschlissene Dichtungen können gewechselt werden
- Wird oft in Verbindung mit einem Absperrhahn verwendet
Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.
Verwendung am Anhänger als Gegenstück zu den automatischen Kupplungsköpfen.
Typbezeichnung | Vorrat |
Farbe | Rot |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M16 x 1,5 |
Vergleichsnummer | Wabco 952 200 021 0 |